ナガイレーベン
リバティプリントチュニック LBP-4322
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
24743976
品番
LBP-4322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
優しいリバティプリントは病院内を華やかで優しい雰囲気にします。衿周り、袖口とポケット口プリントでトリミングしています。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。
色
TLブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
制電性繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応