曜日別特売
FE-4503 女子パンツ FE-4503 ナガイレーベン 24745403

女子パンツ FE-4503

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
サイズS
内容量1枚注文コード24745403品番FE-4503
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたり、ぴったりシルエット

ピンク
サイズ
S
股下(cm)
78(フリー)
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
90
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする