曜日別特売
MI-4632 チュニック MI-4632 ナガイレーベン 24748483

チュニック MI-4632

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード24748483品番MI-4632
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ちょっとしたディテールの変化が患者さんの心をやわらげます。
柔らかくカットしたショールカラーは幅広い年齢の方々に喜ばれる襟型。
衿のトリミングがアクセントの3色展開です。

色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
素材
ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする