ナガイレーベン
チュニック MI-4632
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ホワイト
ピンク
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24748535
品番
MI-4632
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ちょっとしたディテールの変化が患者さんの心をやわらげます。
柔らかくカットしたショールカラーは幅広い年齢の方々に喜ばれる襟型。
衿のトリミングがアクセントの3色展開です。
色
ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
素材
ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合