セキセイ
クプレメッシュケース S(A6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
24751957
品番
CP-3340-11
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツや旅のシーンで活躍内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグ。
汚れや水に強いビニール&通気性が良いメッシュ。
そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出かけでき便利です。
サイズ
A6
色
ライトブルー
材質
表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工、ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタノール)・亜鉛合金
幅(mm)
38
寸法(縦×横)(mm)
155×195