ナガイレーベン
男女兼用スクラブ SL-5092
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
グリーン
ネイビー
ライトブルー
ロイヤルブルー
ボルドー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
52
38
39
44
48
52
54
着丈(cm)
74
66
68
70
72
74
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24752218
品番
SL-5092
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
バスト(cm)
118
素材
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応