曜日別特売
SL-5092 男女兼用スクラブ SL-5092 ナガイレーベン 24752227

男女兼用スクラブ SL-5092

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズBL
肩幅(cm)54
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード24752227品番SL-5092
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ピンクサイズBL肩幅(cm)54袖丈(cm)24着丈(cm)74バスト(cm)126素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする