曜日別特売
073201 カードラック デビカ 24754599

073201 カードラック デビカ 24754599
073201 カードラック デビカ 24754599
073201 カードラック デビカ 24754599
073201 カードラック デビカ 24754599

カードラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)0.5
内容量1個注文コード24754599品番073201
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

冷蔵庫などにピタッとくっつく小物入れ。
フック、マグネット付きでよく使うものをスッキリ収納!
ホワイトボードや冷蔵庫にマグネットで貼り付けて小物の整理に!
筆記具、カッター、定規などの整理にちょうど良い。
カードやメモをはさめるクリップ付き。

材質PP、PE、プラスチックマグネット耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする