RK-5272 ニットシャツ RK-5272 ナガイレーベン 24754957

ニットシャツ RK-5272

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24754957品番RK-5272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
ブラウンサイズL肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)73バスト(cm)108素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする