ナガイレーベン
ニットシャツ RK-5272
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754862
RK-5272
ベージュ
SS
36
21
62
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754878
RK-5272
ベージュ
S
38
21
63
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754887
RK-5272
ベージュ
M
41
22
68
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754896
RK-5272
ベージュ
L
45
23
73
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754905
RK-5272
ベージュ
LL
48
24
76
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754914
RK-5272
ベージュ
BL
50
24
76
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754923
RK-5272
ブラウン
SS
36
21
62
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754932
RK-5272
ブラウン
S
38
21
63
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754948
RK-5272
ブラウン
M
41
22
68
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754957
RK-5272
ブラウン
L
45
23
73
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754966
RK-5272
ブラウン
LL
48
24
76
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24754975
RK-5272
ブラウン
BL
50
24
76
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください