64123 単色おりがみ 15.0cm トーヨー 24756394

単色おりがみ 15.0cm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
うすピンク
内容量1冊(100枚)注文コード24756394品番64123
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
うすピンク質量(g)135寸法(縦×横)(mm)150×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24756428
2021-04-11
用途: 施設の飾りの藤を折るため
その他業種

綺麗な紫でした。薄い紫や淡い紫などバリエーションを増やしてもらえるともっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする