曜日別特売
HCA-322 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 24756875

スティック糊 消えいろピット

(71件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(22g×3本)
内容量1パック(22g×3本)注文コード24756875品番HCA-322
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。
乾けば透明、きれいな仕上がり。

用途
一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
タイプ色付き材質容器全部品:再生ポリプロピレン質量(g)121のり径(mm)20サイズN(中塗り)幅(mm)99高さ(mm)145奥行(mm)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24119978
2026-01-23
用途: 事務処理時
卸売・小売業

間違えの無い商品です。大きいのでなかなか減らず使い勝手が良いです。

対象商品 : 08702617
2026-01-22
用途: 書類の作成
製造業

ノリを付けたところが青くなります。どこへどの程度塗ったのかが分かり、
接着力も問題なく、とれも良く使用出来ます。

2025-12-13
用途: 領収書を整理、A4の白紙に貼り付けるために使用しています。
H&Hマシコンサービス卸売・小売業

粒来から使用しており、張る際は色がつく上、粘着力も十分で非常に良い商品と思います。

2025-12-02
用途: 事務作業

長年の使用してます、塗り跡が青くなりわかりやすく使い勝手が良いです。

2025-10-30
用途: 証憑書類の貼付
その他業種

リピート商品です。色がついているので何度も塗ることなく助かっています。

2025-08-30
用途: お得です
卸売・小売業

一般の消えいろピットです。何本も欲しかったのでお安く買えて良かった。

2025-03-17
用途: 事務作業
製造業

いつもお世話なっております。青で糊付けされてはみ出ることなく助かります。小さめサイズでペンケースに入ります。

1が参考にしています
2025-02-17
用途: 書類封入
建設業・工事業

こちらの商品は最後まで無駄なく使えます。また、色がついているので、どれくらいの濃度で塗りつけできたか一目でわかるのが、良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする