ナガイレーベン
チュニック LH-6242
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
オフホワイト
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24757626
品番
LH-6242
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
女性らしい襟元がやさしい雰囲気を感じさせます。
PHS用ポケットやキーループ・ダブルポケット等機能面も充実しています。
色
ベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応