曜日別特売
LH-6242 チュニック LH-6242 ナガイレーベン 24757748

チュニック LH-6242

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
オフホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード24757748品番LH-6242
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

女性らしい襟元がやさしい雰囲気を感じさせます。
PHS用ポケットやキーループ・ダブルポケット等機能面も充実しています。

オフホワイトサイズL肩幅(cm)37袖丈(cm)23着丈(cm)70バスト(cm)98素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする