曜日別特売
OR-8203 男子パンツ OR-8203 ナガイレーベン 24759132

男子パンツ OR-8203

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24759132品番OR-8203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
ミストグリーンサイズL股下(cm)73ヒップ(cm)112素材綿50%、ポリエステル50%(制電糸入り)制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする