(2件のレビュー)内容量1個エコマーク認定認定サイズ40号注文コード24761145品番SA-4004PSカミバコ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥945販売価格(税別)
この商品はエコマーク認定・サイズ・色など21種類から選べます他の種類を見る 捺印後約3秒でサラリとインクが乾く!
公文書や大切な書類、連続作業に最適!
捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。
(PPC用紙64g/m2[55kg]使用時)
浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
(40℃1週間開放試験残存率95%以上)
超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
持ち運びに便利なねじ切り式です。