曜日別特売
CN202B ダブルファスナーカラーマルチカバーノート レイメイ藤井 24761398

ダブルファスナーカラーマルチカバーノート

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズB5
ブラック
内容量1個注文コード24761398品番CN202B
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使い方自由、多用途に使えるカバーノート。

サイズB5ブラック仕様NT283 B5ドット方眼罫ノート(37行・40枚)材質表地:ナイロン/裏地:ポリエステル質量(g)401寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×22×270ポケット数カードポケット:3、フリーポケット:3行数37ドット方眼罫ノートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ノートの表紙デザインは変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24761373
2023-02-08
用途: 打合せなどファイルノート・月間予定を入れています。
REJECT株式会社建設業・工事業

カバーがしっかりして、ノートが2冊入るのでとても使いやすいです。

対象商品 : 24761373
2020-11-20
用途: 通勤カバンの中
株式会社青山

表のビニールの傷・傷みが心配なんですが持ちますでしょうか。利便性を考えるとやむを得ないかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする