コクヨ
マグネットカードケース<掲示用タイプ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
24762632
品番
マク-E611W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール面での掲示が簡単です。
中味の入替えが簡単です。
差込口が裏面にありますので、異物やほこりが入りにくい構造です。
色
白
材質
マグネット/t3.0mm,白シート/オレフィンt0.2mm,透明シート/再生オレフィン・t0.3mm
サイズ
A1
ケース寸法(mm)
853×604
外寸法(mm)
911×614
再生材使用率(%)
本体透明シート:再生オレフィン 70%