曜日別特売

デジタル圧力センサー 国外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24766412品番DP-002-P
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ測定流体空気・非腐食性気体定格圧力範囲(kPa)0.000~+1000保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ケーブルコネクター付ケーブル付属仕様国外用消費電力(mA)30以下設定圧力範囲(kPa)-10~+1010耐圧力(kPa)1500質量(g)約25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする