消費電力(W)210電圧(V)200~242種別2500形材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/亜鉛鋼板質量(kg)9.5仕様初期照度補正機能付、落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器補足:定格出力初期照度補正型(平均電力194W)取付30度までの傾斜天井に取付可能タイプ中角タイプ平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源LED色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)130.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)27500光色昼白色グリーン購入法適合