LED高天井軒下・粉塵工場向け
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源LED
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※調光はできません。※器具の取付周囲温度が-20℃~40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24766736 | NNY20020LF2 | 79817397 | XYM2043LE2 |
![]() |
LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24766745 | NNY20021LF2 | 79817397 | XYM2043LE2 |
![]() |
LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24766754 | NNY20025LF2 | 79817397 | XYM2043LE2 |
![]() |
LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24766763 | NNY20026LF2 | 79817397 | XYM2043LE2 |
![]() |
LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24766779 | NNY20085LF9 | 79817406 | XYM2051LE9 |
![]() |
LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24766788 | NNY20086LF9 | 79817406 | XYM2051LE9 |
![]() |
LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |