NNY20026LF2 LED高天井軒下・粉塵工場向け Panasonic(パナソニック) 24766763

LED高天井軒下・粉塵工場向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード24766763品番NNY20026LF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥396,800
消費電力(W)320電圧(V)200~242種別4000形材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/亜鉛鋼板質量(kg)10.7仕様初期照度補正機能付、落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器補足:定格出力初期照度補正型(平均電力296W)取付30度までの傾斜天井に取付可能タイプ広角タイプ平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源LED色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)135.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)43400光色昼白色グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20℃~40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24766763NNY20026LF279817397XYM2043LE2NNY20026LF2 LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 Panasonic(パナソニック) 79817397LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形Panasonic(パナソニック)1セット
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする