センサ形状T形検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)1V以下(流出電流16mAにて)応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体タイプ従来品取り付けコンパチブルタイプ適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回