センサ形状L形検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて)応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体タイプ-適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回