曜日別特売
IW48-3M リンクチェイン ニッサチェイン 24767828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IW48-3M リンクチェイン ニッサチェイン 24767828
IW48-3M リンクチェイン ニッサチェイン 24767828
IW48-3M リンクチェイン ニッサチェイン 24767828

リンクチェイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
線径(Φmm)
線径d(Φmm)4.8
内容量1本注文コード24767828品番IW48-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。

用途
間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
線径d(Φmm)4.8使用荷重(kN)1.47材質鉄(SWRM6)質量(kg)1.2全長(m)3寸法A(mm)27参考使用荷重(kg)150表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)7破断荷重(kg)(静)500チェーン内寸(mm)27内幅(mm)7質量(g/m)400内長P(mm)27
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。規格寸法については多少の公差が有り。
※吊り下げには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする