HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
イオン電極(複合電極)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
24769316
品番
HI 4104
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
用途
飲料水、水、海水に含まれる遊離の
カルシウム
測定範囲
1~3×10
-6
(M)
材質(本体)
PEI/PVC
測定範囲(mg/L)
0.12~40080
ケーブル長(m)
1
pH測定有効範囲
4~10pH
測定物質
Ca
2+
温度測定範囲(℃)
0~40
電極形式
ポリマー膜
電極寸法(mm)
長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電極に対応した測定器本体は限られています。ご注意ください。
※電極によって必要な標準液、内部液、調整液などが異なります。
※この商品は複合電極です。