曜日別特売
29662 写真シール インクジェット専用 高画質 エーワン[ラベル] 24770208

29662 写真シール インクジェット専用 高画質 エーワン[ラベル] 24770208
29662 写真シール インクジェット専用 高画質 エーワン[ラベル] 24770208
29662 写真シール インクジェット専用 高画質 エーワン[ラベル] 24770208
29662 写真シール インクジェット専用 高画質 エーワン[ラベル] 24770208
29662 写真シール インクジェット専用 高画質 エーワン[ラベル] 24770208

写真シール インクジェット専用 高画質

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ラベルサイズ(mm)23×31
面付10面
内容量1冊(3シート)注文コード24770208品番29662
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

とっておきの写真をインクジェットプリンタで印刷をして、色鮮やかな型抜きされたシールにすることができるシール台紙です。印刷ソフト「ラベル屋さん」やiPhone対応アプリを使って簡単にレイアウトができます。

用途
写真シール作成用
ラベル厚(mm)0.1ラベルサイズ(mm)23×31面付10面シートサイズ(mm)100×148紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル標準総厚さ(mm)0.15片数30余白四辺余白付アズワン品番64-8818-15入数3シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角

商品説明動画

無料iPhoneアプリ 「ラベル屋さん 写真シールプリント」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする