‐ 牛ふん あかぎ園芸 24774688

‐ 牛ふん あかぎ園芸 24774688
‐ 牛ふん あかぎ園芸 24774688

牛ふん

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2L)
内容量1袋(2L)注文コード24774688品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様有機の肥料容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)29×21×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774688
2023-10-10
用途: 家庭菜園
サービス業

庭の一角の約2平米を家庭菜園とするための土壌造りの一環として購入。
大容量では無く使い切りサイズ(正確には2回分)なので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24774706
2022-10-19
用途: 園芸用

即効性では無いので、未だ変化は分からないが、
これから土が良くなる感じはします。

1が参考にしています
対象商品 : 24774706
2021-04-12
用途: 家庭菜園
卸売・小売業

牛糞は土をフカフカにしてくれます。作付け前に土に漉き込みます。匂いもなくべとつかず
とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24774688
2020-07-11
用途: ガーデニング

手でつまむと粉状態になるので薄く撒けて良い。少ししか使わないので丁度良いサイズ。

対象商品 : 24774706
2020-03-31
用途: 家庭菜園の肥料
その他業種

昨年も使用したが、以外に匂いが少なく重宝したので、今回は大きめの
ものを注文した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする