ハーベスト堆肥 収穫祭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40L) 注文コード24774934 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

牛ふんバーグ・もみ殻・炭をベースに長期熟成発酵した、微量要素を含んだ栄養分満点の堆肥。
草花・野菜・果樹・庭木の土に約20%位を混ぜる。

適合作物草花・野菜・果樹・庭木 仕様エコ商品・有機の肥料・熟成良品 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする