曜日別特売
MXQ20-PS エアスライドテーブル (MXQ20-PS~) SMC 24777681

エアスライドテーブル (MXQ20-PS~)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード24777681品番MXQ20-PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする