曜日別特売
CVY-31 リペア用シートカバー NTB 24778934

リペア用シートカバー

(156件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚主な適合車種マジェスティS SG28J注文コード24778934品番CVY-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

全てJASO B801の関連規格で製作されています。

用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式メーカーヤマハ主な適合車種マジェスティS SG28J主な適合純正品番1DK-F4730-10(純正はシートASSY)
注意
純正品はシートASSYですが、本製品はシートASSYではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:156
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770866
2025-05-21
用途: アドレス110 CE47A シートカバー交換用
運輸・通信業

アドレス110 CE47Aのシートカバー交換用に購入し、サイズ感はぴったり(ちょい余裕がある感じ)で苦労することなく交換できました。耐久性はわからないですが、このお値段と品質であれば大満足です。

2025-08-07
用途: シート補修
卸売・小売業

しっかり伸びてはりやすいです
生地が薄めなので耐久性が心配です

対象商品 : 24778968
2025-05-26
用途: アドレス125g
その他業種

アドレス125Gにつけたかったのに間違えて125Sのやつを購入してしまい、無理やりつけたらついたので助かりました!

2024-10-06
用途: リード110のシートリペアに

リード110のシートが破れたのでリペア用品として購入しました。デザインは普通です。サイズ感もよくて位置調整で手間取ることもなかったです。へたなカバーを買うよりも張り替える方が安いのでは?と思いました。強力なタッカーなどが必要です。

対象商品 : 35763375
2024-03-25
用途: v125メンテナンス
K.T.クラフト

v125メンテナンスに使用。大変綺麗に仕上がっております。

1が参考にしています
対象商品 : 35763402
2023-11-05
用途: バイクのシート修理
自動車・二輪車・自転車関連業

使っているバイクにピッタリだった。少し大きめに作ってあるので、素人でもキレイに取付けることができた。

1が参考にしています
対象商品 : 35763506
2023-09-21
用途: バイクのシート張替え
建設業・工事業

スクーピーのシートを張替えました。品質もしっかりしていてとても満足です。

対象商品 : 35763375
2023-07-01
用途: スクーターのシート張替

問題なく使用できました。車種専用で作業性が良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする