曜日別特売
L5E-10MP CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779083

CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
ホワイト
内容量1本注文コード24779083品番L5E-10MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。

ケーブル長(m)10ホワイト規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24779065
2022-08-10
用途: 監視カメラのケーブル延長
その他業種

普通に使えました。不可がなかったので、満足に印しました。

対象商品 : 24779056
2021-05-23
用途: LANとサーバーの接続に使用
その他業種

昨今はCAT6以上を選択するのが普通だが、100BASE-Tのポートしかない環境ではオーバースペック。取り回しし易い硬さだし、コスパ最強。爪折れ防止も変に硬くなく、ポートからも外しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする