曜日別特売
LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474

LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474
LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474
LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474
LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474
LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474
LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474
LD-GF2/BU5 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 24780474

LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
内容量1本注文コード24780474品番LD-GF2/BU5
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。
光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。
エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。
柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)ケーブル長(m)約5※コネクター含まず爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)ブルー結線方式ストレート結線芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.38パッケージアルミ箔袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24780474
2020-09-19
用途: ルーターをアクセスポイントとしての延長に
医療・福祉・介護関連業

平ケーブルは、引きドアの下を這わせるのでありがたいです。カラーも紺をえらんで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする