曜日別特売
14142-D6.3 1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24780946

1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)97
寸法D1(mm)16
内容量1個注文コード24780946品番14142-D6.3
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)97寸法L(mm)55差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24789145
2022-02-24
用途: クスウェアソケット用インパクトレンチで六角ビットが使えるように。ドリルチャック、十字ドライバビット
村上工業有限会社

1/2SQUAREソケットのケースにあいている中心の穴が小さすぎて、六角ビットの先端が通ら無いため、六角ビットの凹みまで到達しないので、六角ビットがホールドされずに抜ける。 唯一細い特殊な十字ドライバビットのみホールド可でした。
一般的な六角ビットは全てホールド不可です。正直このままでは使えません。
中心の穴を6角ビット外接円以上の径に拡大する必要があります。工具鋼だと思うので、φ7.3からφ8くらいの超硬ドリルがあれば改良可能だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする