曜日別特売
400 レインウェア吸水収納ケース 400 カジメイク 24781008

単体画像

400 レインウェア吸水収納ケース 400 カジメイク 24781008
400 レインウェア吸水収納ケース 400 カジメイク 24781008

レインウェア吸水収納ケース 400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24781008品番400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

収納場所に困ってしまう濡れたレインウエアや傘を外出中でもサッと収納出来ます。
内側はマイクロファイバー吸水タイプでしっかり吸水します。
雨の日の自転車通勤、通学にオススメです。持ち運びに便利な持ち手付き。

用途雨天時の通勤、通学等材質表地 ポリエステル100% 裏地 ナイロン65%ポリエステル35%ブラックサイズ2L縦(cm)30横(cm)40
注意
※長時間濡れたまま放置すると水が染み出す恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする