Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4sq. インパクトロッキングアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24781628
品番
12222AL
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
適合
ピン・Oリング=1200A・B
質量(g)
30
寸法L(mm)
35
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応