Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(inch)
5/8"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781698
品番
13405A-5/8
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(inch)
5/8"
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
57
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
23.3
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応