Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクト6角ソケット(ショート/薄肉)レールセット 5ヶ組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5本組)
注文コード
24782233
品番
RS13401MS/5
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
セット内容
8,10,12,13,14
質量(g)
180
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応