13410M-16 インパクトサーフェイスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24782249

インパクトサーフェイスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)16
16
10
11
12
13
6
7
8
9
14
15
17
18
19
22
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
内容量1個注文コード24782249品番13410M-16
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
二面幅(mm)16適合Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B質量(g)57寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)23.3寸法D2(mm)22寸法l(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする