Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
12
8
10
12
13
14
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24782644
品番
13300G-12
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
12
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
136
寸法L(mm)
80
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
26
寸法D1(mm)
18.3
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応