Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
T型トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
63.5
注文コード
24782845
品番
13025.90-T50
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L・寸法H
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
80
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
63.5
寸法D(mm)
19
先端形状
T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応