曜日別特売
14406M-14 1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24783685

1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)14適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B注文コード24783685品番14406M-14
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)14適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)67寸法L(mm)38差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)10寸法D1(mm)20.5寸法D2(mm)24寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24783685
2018-12-14
用途: カブの遠心クラッチ取り外し
その他業種

薄肉なので作業性が良いですね
強度も申し分ないかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする