曜日別特売

替刃高枝切り鋏専用 替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード24784395品番698-1
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

刃を替えるたびに新品の切れ味
薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較)
刃を簡単に交換できる
究極の薄刃を実現
刃のみの交換で経済的

質量(g)4(1枚)刃の厚さ(mm)0.6対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)使用目的高枝切り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19材質(刃)高炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする