14025.60-T25 1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24784507

1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼びT25寸法L(mm)60注文コード24784507品番14025.60-T25
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(g)75寸法L(mm)60呼びT25寸法D(mm)25適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B寸法H(mm)23.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24784534
2023-07-11
用途: diy 自動車整備

bmwのパワステポンプのボルトを緩める為に使用しましたが、一瞬で折れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする