曜日別特売
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639

 

SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639
SDS6054A デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT 24784639

デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個周波数帯域(MHz)500分解能垂直:8~16ビット注文コード24784639品番SDS6054A
参考基準価格(税別)¥1,530,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

【最大2GHz帯域・4ch対応ハイエンドオシロスコープ】500MHz/1GHz/2GHzの帯域ラインアップに対応。高速デジタル回路、高速シリアル通信、電源・SI解析など先端の研究開発・評価試験に最適。導入後の帯域アップグレードにも対応し、長期運用も安心。
【最大10GSa/s・500Mptsロングメモリ】最高5GSa/s(ESRモード時10GSa/s)の高速サンプリングと最大500Mptsメモリにより、高速現象と長時間波形を同時に高分解能で観測可能。
【高速波形更新&高度な解析】最大170,000波形/秒(シーケンスモード時750,000 wfm/s)の高速更新で、低発生頻度の異常も確実に捕捉。豊富な解析機能とハードウェアズームで詳細評価を実現。
【12.1インチタッチUIで快適操作】高解像度12.1インチタッチスクリーンを搭載。直感的なマルチタッチ操作と高速レスポンスで、日常のデバッグ作業を効率化。

用途
電気信号の波形の観測、研究用、デバック用
質量(kg)5.5チャンネル数4ch分解能垂直:8~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288周波数帯域(MHz)500ディスプレイ12.1インチLCD波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sレコード長最大:500Mpts
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SDS6000A - Digital Oscilloscope
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする