Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/8sq. インパクト6角ディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
14
14
17
19
21
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24785146
品番
15300M-14
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
二面幅(mm)
14
適合
ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)
295
寸法L(mm)
90
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
寸法H(mm)
71
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
35
寸法l(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応