曜日別特売
FUEL 9x50M フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 24785244

フューエルホース

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5(±0.6)
長さ(m)50
外径(Φmm)17.5(±0.8)
内容量1本注文コード24785244品番FUEL 9x50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,090
販売価格(税別)
71,900
ブラック長さ(m)50内径(Φmm)9.5(±0.6)最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)17.5(±0.8)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/B概略質量(g/m)235RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: キャブレター車の燃料取り回しに
建設業・工事業

安心して使える。肉厚も十分。ついついタイヤメーカーの製品を選んでしまう。
耐久性はこれから。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

安定の横浜ゴム製。長年これでしています。モノタロウさんで入手できるのはありがたいです。

対象商品 : 24785165
2024-10-16
用途: ボートのシャフト(PSS)冷却の配管に使用

柔らかく扱いやすい。振動する箇所なので耐久性はこれから確認です。

対象商品 : 24785077
2024-09-19
用途: ガソリンタンク
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいい商品でした!他のタンクにも利用したいと思います!

対象商品 : 24785068
2023-10-04
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

アルトワークスHA22Sのエンジンルーム内のフューエルホースが劣化しガソリンが滲んできたので交換しました、純正品は製造中止で焦りましたがこのヨコハマのホースが純正で使われているようで、同じ物でした、インジェクション車には耐圧のガソリン用ホースが適しています、オイルホースだと中がヌルヌルになりやがて抜けてしまいます。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする