Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(inch)
15/16"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1"
1.1/16"
1.1/8"
1.3/16"
1.1/4"
1.3/8"
1.7/16"
1.1/2"
1.9/16"
1.5/8"
1.13/16"
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24785487
品番
16401A-15/16
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(inch)
15/16"
適合
Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
質量(g)
325
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
36.8
寸法D2(mm)
43
寸法l(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応