曜日別特売
16201A 3/4sq. インパクト6角ソケットセット 11ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24785995

3/4sq. インパクト6角ソケットセット 11ヶ組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)6000
内容量1セット(11本組)注文コード24785995品番16201A
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
差込角(mm[inch])19.0[3/4]セット内容ソケット:16400A6角ソケット3/4,7/8,15/16,1,1.1/16,1.1/8,1.1/4,1.5/16,1.3/8,1.7/16,1.1/2質量(g)6000差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする