Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4sq. インパクト6角ソケットセット 11ヶ組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
5400
6000
5400
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(11本組)
注文コード
24786013
品番
16201A-01
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
セット内容
ソケット:16400A6角ソケット(薄肉)3/4,7/8,15/16,1,1.1/16,1.1/8,1.1/4,1.5/16,1.3/8,1.7/16,1.1/2
質量(g)
5400
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
ケース寸法(mm)
320×110×70
RoHS指令(10物質対応)
対応